岡崎精工
シェルリーマ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
外径D(Φmm)
94.0
94.0
94.0
89.0
90.0
91.0
92.0
93.0
95.0
96.0
97.0
98.0
99.0
100.0
103.0
105.0
110.0
115.0
120.0
125.0
130.0
140.0
150.0
50.0
51.0
52.0
53.0
54.0
55.0
56.0
57.0
58.0
59.0
60.0
61.0
62.0
63.0
64.0
65.0
66.0
67.0
68.0
69.0
70.0
71.0
72.0
73.0
74.0
75.0
76.0
77.0
78.0
79.0
80.0
81.0
82.0
83.0
84.0
85.0
86.0
87.0
88.0
刃長l(mm)
100
70
75
80
90
100
全90種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58273966
品番
SR0940
参考基準価格(税別)
¥333,700
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
94.0
刃長l(mm)
100
全長L(mm)
120
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃数
16
刃形
ストレート
コーティング
ノンコート
穴径d(Φmm)
50
ねじれ角(°)
直刃
食付角(°)
45