日本モレックス(molex)
Molex 圧着コネクタハウジング オス 4極 1列 3mm Micro-Fitシリーズ
43640-0401
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2500個)
注文コード
58274223
品番
43640-0401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
仕様
極数 = 4
行数 = 1
ピッチ = 3mm
オス/メス = オス
実装タイプ = ケーブルマウント
シリーズ = Micro-Fit
併用可能製品 = 43031 Micro-Fit 3.0オス圧着端子
長さ = 16.89mm
幅 = 16.89mm
ハウジング材質 = ポリアミド
長さ(mm)
1
幅(mm)
1
高さ(mm)
1
質量(g)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応