- 仕様
- 極数 = 1
ピッチ = 4mm
行数 = 1
実装タイプ = 表面実装
オス/メス = メス
結線方法 = スクリュー
タイプ = 端子台
定格電流 = 9A
接続方向 = ストレート
色 = 白
定格電圧 = 300 V
シリーズ = Lite-Trap
材質 = 銅合金
深さ = 4.2mm
Molex Lite-Trap SMT電線対基板コネクタ. Lite-Trap SMT電線対基板コネクタは、低プロファイル、省基板スペースで、Mini Lite-Trap品の高さはわずか2.65 mmです。被覆の剥かれた電線をコネクタに挿入する際、弱い力でゲート型端子が開きます。このゲート型端子が電線を保持して、電気的接触を確実にし、高い保持力を発揮します。手動の押ボタンレバーにより、追加ツールなしで電線を簡単に引き抜くことができ、現場組み立て用のコネクタとして理想的です。ハウジングは絶縁部を長く取ることができ、電線の位置が安定し、電気的接触がいっそう確実になります。ハウジングは電線止め内蔵で、電線が適切な奥行きまで確実に挿入されます。Lite-Trapコネクタには次の3種類があります。. シリーズ104238 - Mini Lite-Trapコネクタ。サイズが26~22 AWGで電流定格が3 Aの電線に対応 シリーズ104188 - Standard Lite-Trapコネクタ。サイズが24~18 AWG (単線)及び24~20 AWG (より線)で電流定格が9 Aの電線に対応 シリーズ104266 - Bottom Entry Lite-Trapコネクタ。サイズが24~18 AWG (単線)及び24~20 AWG (より線)で電流定格が9 Aの電線に対応。ボトムエントリ品をLED用途で使用すると、影が抑制されます。. 特長と利点. 低プロファイル設計 デュアルコンタクトのゲート型端子 電線の挿入力が弱く、保持力が強い 押ボタンラッチで電線の引き抜きが容易 長い絶縁部と電線止めにより正確で確実な配線 LED用途において影を抑制するボトムエントリ品. 製品用途の情報. Lite-Trap SMT電線対基板コネクタは、LED投下照明やLEDストリップ照明などの薄型LED照明モジュール用途に最適。ほかにも、家庭用電化製品やファクトリオートメーションなど、使いやすい電線挿抜方式を要するあらゆる用途向け
- 長さ(mm)
- 125
- 幅(mm)
- 75
- 高さ(mm)
- 5
- 質量(g)
- 4