日本モレックス(molex)
Molex コネクタハウジング メス 6極 1列 3.96mm KK 396シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
58276664
品番
26-03-4061
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は599円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
仕様
RAMP=FRICTION(傾斜あり)
長さ(mm)
125
幅(mm)
75
高さ(mm)
20
質量(g)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応