曜日別特売
ST-380S ツールボックスST JEJアステージ 58277249

ST-380S ツールボックスST JEJアステージ 58277249
ST-380S ツールボックスST JEJアステージ 58277249
ST-380S ツールボックスST JEJアステージ 58277249

ツールボックスST

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外寸法・幅(mm)380
質量(kg)約0.8
外寸法・高さ(mm)190
外寸法・奥行(mm)220
内容量1個注文コード58277249品番ST-380S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

スプレー缶などの高さのある物を立てたまま収納できる「コの字型トレー」付き。トレーが付いているので小物の収納もできます。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)380×220×190材質フタ・トレー・ハンドル:ポリプロピレン、バックル:ABS樹脂質量(kg)約0.8サンドベージュ材質(本体)ポリプロピレン収納量約5kgアズワン品番65-0258-55外寸法・幅(mm)380外寸法・高さ(mm)190RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58277267
2023-01-28
用途: 天体望遠鏡(反射式望遠鏡鏡筒)の収納に使用
鉱業

ケンコー・トキナー製のSE-AT100N(口径10cmの短焦点反射式望遠鏡)の鏡筒本体を収納できる安価なボックスを探していたところ、比較的安価でちょうど良いサイズの本製品を見つけました。付属の内部トレーを取り外した状態でちょうど鏡筒が収納でき、運搬&収納に重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする