岡崎精工
ロング刃マシンリーマ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
刃径D(Φmm)
5.5
5.5
5.5
5.0
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
14.5
15.0
15.5
16.0
16.5
17.0
17.5
18.0
18.5
19.0
19.5
20.0
20.5
21.0
21.5
22.0
22.5
23.0
23.5
24.0
24.5
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
31.0
32.0
33.0
34.0
35.0
36.0
37.0
38.0
39.0
40.0
41.0
42.0
43.0
44.0
45.0
46.0
47.0
48.0
49.0
50.0
全長L(mm)
240
240
280
290
330
349
340
380
399
424
390
430
449
474
549
574
606
刃長l1(mm)
150
150
200
250
300
400
全171種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58277755
品番
LMR150X055
参考基準価格(税別)
¥27,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
刃形
ストレート
全長L(mm)
240
刃長l1(mm)
150
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃径D(Φmm)
5.5
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
刃数
6
ねじれ角(°)
直刃
シャンクNo.
MT1
食付角(°)
45