ロング刃マシンリーマ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径D(Φmm)6.0
6.0
5.0
5.5
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
14.5
15.0
15.5
16.0
16.5
17.0
17.5
18.0
18.5
19.0
19.5
20.0
20.5
21.0
21.5
22.0
22.5
23.0
23.5
24.0
24.5
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
31.0
32.0
33.0
34.0
35.0
36.0
37.0
38.0
39.0
40.0
41.0
42.0
43.0
44.0
45.0
46.0
47.0
48.0
49.0
50.0
全長L(mm)240
刃長l1(mm)150
内容量1本注文コード58277764品番LMR150X060
参考基準価格(税別)¥27,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
刃形ストレート全長L(mm)240刃長l1(mm)150材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃径D(Φmm)6.0シャンクMT(モールステーパー)シャンク刃数6ねじれ角(°)直刃シャンクNo.MT1食付角(°)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする