マーベル
吊り金車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
400×126×180
400×126×180
620×195×300
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58277976
品番
MTK-120F
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
衝撃に強く、割れにくいアルミローラー!開き止め部はワンタッチ構造
用途
通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に
材質
スチール・アルミ
質量(kg)
4.1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
400×126×180
最大径(Φmm)
通貨物:60
アズワン品番
64-8614-36
安全最大荷重(kN)
9.8