MCW-2500 ケーブルウインチ マーベル 58278073

MCW-2500 ケーブルウインチ マーベル 58278073
MCW-2500 ケーブルウインチ マーベル 58278073
MCW-2500 ケーブルウインチ マーベル 58278073
MCW-2500 ケーブルウインチ マーベル 58278073

ケーブルウインチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1台注文コード58278073品番MCW-2500
参考基準価格(税別)¥840,000販売価格(税込)¥626,780
販売価格(税別)
569,800
付属品フットスイッチ質量(kg)59出力(W)750電圧(V)AC100(50/60Hz)能力(kN)【巻取】高速:14.7/低速:24.5巻取速度(m/min)高速:6.4~3.5/低速:3.7~2.0寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)640×300×450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする