SV-4748 電池のいらない 6LEDランタン セーブインダストリー 58278353

SV-4748 電池のいらない 6LEDランタン セーブインダストリー 58278353
SV-4748 電池のいらない 6LEDランタン セーブインダストリー 58278353
SV-4748 電池のいらない 6LEDランタン セーブインダストリー 58278353
SV-4748 電池のいらない 6LEDランタン セーブインダストリー 58278353
SV-4748 電池のいらない 6LEDランタン セーブインダストリー 58278353
SV-4748 電池のいらない 6LEDランタン セーブインダストリー 58278353
SV-4748 電池のいらない 6LEDランタン セーブインダストリー 58278353
SV-4748 電池のいらない 6LEDランタン セーブインダストリー 58278353

電池のいらない 6LEDランタン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード58278353品番SV-4748
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ソーラーパネルとダイナモハンドルのダブル充電で点灯。緊急時に役立ちます。3灯・6灯の切り替えができます。
ソーラー充電の場合…晴天時、太陽光がソーラーパネルにあたる条件で4時間充電、約1時間点灯します。
ダイナモ充電の場合…ダイナモハンドルを30分間(毎分30回転)回し続けると、約1時間点灯します。※日照条件などの使用環境や充電残量により点灯時間や明るさは異なります。

用途ランタンとして電球の種類LED材質ABS・AS・PVCブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×82×230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする