SV-6247 ミニLEDランタン セーブインダストリー 58278579

SV-6247 ミニLEDランタン セーブインダストリー 58278579
SV-6247 ミニLEDランタン セーブインダストリー 58278579
SV-6247 ミニLEDランタン セーブインダストリー 58278579
SV-6247 ミニLEDランタン セーブインダストリー 58278579
SV-6247 ミニLEDランタン セーブインダストリー 58278579
SV-6247 ミニLEDランタン セーブインダストリー 58278579
SV-6247 ミニLEDランタン セーブインダストリー 58278579
SV-6247 ミニLEDランタン セーブインダストリー 58278579
SV-6247 ミニLEDランタン セーブインダストリー 58278579
SV-6247 ミニLEDランタン セーブインダストリー 58278579
SV-6247 ミニLEDランタン セーブインダストリー 58278579
SV-6247 ミニLEDランタン セーブインダストリー 58278579

ミニLEDランタン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
グリーン
内容量1個注文コード58278579品番SV-6247
販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

軽量・コンパクト。1台3役で便利!!レジャー・作業・災害用として!
吊り下げフック、マグネット付き!ハンズフリーでの作業が行えます。
明るさ最大100ルーメン、最小45ルーメン。点灯時間:明るさ最大時約4時間、最小時約8.5時間
動作モード…白LED:HIGH→LOW→点滅、赤LED:HIGH→LOW→点滅。白・赤LEDモード切り替え:2度押し。

用途ランタンとして電球の種類LED明るさ(Lm)最大100、最小45使用電池単4形アルカリ乾電池3個(別売)点灯時間明るさ最大時:約4時間、明るさ最小時:約8.5時間グリーン寸法(mm)38×80~115材質ABS・PMMA・TPR
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする