曜日別特売
F-W15S グランプレステージ ジャンプ・ドアーズ 付属棚 TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 58279114

グランプレステージ ジャンプ・ドアーズ 付属棚

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個注文コード58279114品番F-W15S
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

1.グランプレステージ・ジャンプ 全面棚タイプの付属棚に棚を追加できます。
2.グランプレステージ・ドアーズ について標準装備の付属棚に棚が追加できます。

用途お持ちの物置に追加することで、効率良く収納できます。適合機種159●F・229●F(●はH・A・B・Cのいずれか)(GP型)/119シリーズ全機種(HM型)奥行(mm)450間口(mm)727耐荷重(kg)65
注意
・商品のお届けは原則平日及び土曜日の午前中~日中となり、平日夜間・日曜・祝日の配達はお承り出来ません。なお、お届け時間はお届け日の前日にご連絡させて頂きます。
・4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。※162トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
・事前のご連絡無しに商品のお届け日にご不在だった場合は再配達となりますが、その場合別途再配達費用・保管料を頂戴する場合がございます。予めご了承下さい。
・商品のお渡しは車上渡しとなります。室内・階上への搬入は出来かねますので、何卒ご了承お願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする