TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
グランプレステージ・ジャンプ 付属棚
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
耐荷重(kg)
42
42
88
82
99
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58279148
品番
T-10W
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
グランプレステージ・ジャンプ たて置きタイプの付属棚に棚を追加できます。
用途
お持ちの物置に追加することで、効率良く収納できます。
適合機種
【ND型側面棚タイプ】【TP型】たて置きタイプの内、奥行530・650・750mmの全商品
奥行(mm)
400
間口(mm)
527
耐荷重(kg)
42
注意
・商品のお届けは原則平日及び土曜日の午前中~日中となり、平日夜間・日曜・祝日の配達はお承り出来ません。なお、お届け時間はお届け日の前日にご連絡させて頂きます。
・4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。※165トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
・事前のご連絡無しに商品のお届け日にご不在だった場合は再配達となりますが、その場合別途再配達費用・保管料を頂戴する場合がございます。予めご了承下さい。
・商品のお渡しは車上渡しとなります。室内・階上への搬入は出来かねますので、何卒ご了承お願い致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません