水深(m)最大使用:50レンズf=2.9mm(F2)寸法(mm)Φ51×59(ケーブル含まず)質量(g)約100(ケーブル含まず)材質樹脂製撮像素子1/3"カラーCCD総画素数38万画素解像度水平:520TV本最低被写体照度(Lux)0.035(F1.4)画角気中:91.4°×70.0°、水中:64.4°×50.5°ホワイトバランスオートフォーカス固定(0.2m~)ケーブル水中:Φ6mm×25m仕様アイリス:電子アイリス電源AC100VまたはDC12VLEDランプ12灯(調光付き)セット内容本体(ケーブル付き)、予備ヒューズ×2(3A)、プラスドライバ、映像ケーブル、モニター(収納ケース装着)、SDカード(4GB・8GB モニタ装着)、ACアダプタ、接続ケーブル(25m・固定ワイヤー付き)、リモコン、収納ケース、取扱説明書(本体・CL8819N・GV-VCBOX・かんたんガイド)サービス分類レンタル