WX051 ワークテーブルPegasus WORX 58283707

WX051 ワークテーブルPegasus WORX 58283707
WX051 ワークテーブルPegasus WORX 58283707
WX051 ワークテーブルPegasus WORX 58283707
WX051 ワークテーブルPegasus WORX 58283707

ワークテーブルPegasus

(4件のレビュー)
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1個注文コード58283707品番WX051
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

マルチ機能作業台 ツールトレイ・収納トレイ付き 工具不要でクランプの取り付けが可能 軽量で持ち運びに便利 Link Lockで2つのペガサスワークテーブルを結合可能 Quick Change機構でセットアップ/折りたたみが簡単切替 SIDE KICKとPEGASUSは同じ高さなので並べて使用できます。

用途各種作業や木挽き台として付属品本体×1 クイッククランプ×2 クランプドッグ×4 リンクロック×2 取扱説明書×1質量(kg)13.5耐荷重(kg)作業台:135、木挽き台:450テーブル寸法(mm)787×635最大クランプ幅(mm)457収納寸法(mm)635×127×889作業高さ(mm)台:813

商品説明動画

ワークテーブルPEGASUS WX051
この動画は、25が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58283707
2022-02-12
用途: ワークの研磨作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

価格の割にしっかりとした作業台で満足できる品です。コンパクトに畳めるので収納時は場所をとらないのも良い。

1が参考にしています
対象商品 : 58283707
2022-05-18
用途: 木工などの作業台に使用します。
教育・研究機関

プラスチック製ですが丈夫そうで、安定しています。加工材の固定がうまくできそうな製品です。

対象商品 : 58283707
2021-09-11
用途: DIY程度の作業台として
建設業・工事業

組立もワンタッチ思ったより軽い。バークランプは水平では使いやすいが垂直使いだと滑りやすい材料だとズレやすいので別途市販のバークランプを使用しています。価格考えると満足です。

対象商品 : 58283707
2020-12-20
用途: 木工作業台として購入
自動車・二輪車・自転車関連業

ワンタッチで展開できる作業台、バークランプが便利です。
左右のレールの間隔がやや広いので、小物は2本の角材を用意して挟むことをお勧めします。
細かな点ですが、気になる点。
左右のテーブル端がやや下がり、中央が盛り上がっている。
折り畳んだ収納時、自立するけど重心が高いので立掛けた方が安心。
数回使用しましたが、もっと早く買ってれば良かったと思える製品です。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス/クランプ/ハンドプレス関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする