曜日別特売
TDJ600 ダボジョインター TRITON 58283795

ダボジョインター

(1件のレビュー)
翌々日出荷お客様組立品翌々日出荷とは
内容量1個注文コード58283795品番TDJ600
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ダボ接合用の穴の高さと深さと角度を正確にコントロールし、ワンアクションで2つの穴を32mm間隔で同時にあけることができます。

用途ダボ接合用の穴あけ作業に。質量(kg)2.9消費電力(W)570ドリル径8mm(2mm)回転数(min-1[r.p.m])約14000穴間隔(mm)32mm穴深さt(mm)0~38

商品説明動画

7290250 tritonダボジョインターTDJ600紹介
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58283795
2020-12-20
用途: 木工
医療・福祉・介護関連業

『どうして下を出っ張らせらたんだ!!』
とてもとても残念なのが本体下部がでっっぱてる事。このせいでとても使いにくい。
ドミノ・ビスケット等他のジョインターで出っ張ってる物はなく、作業台の上に材を置いて、作業台に沿わせて穴あけする事ができない。ビスケットジョイントでは板厚により作業台に下部を添わせて使用する事が多いがこれは下部の出っ張りのせいでそれができない。
この出っ張りがなければ、価格も安い為満足度の高い工具なのに・・・。
ドミノは高くて手が出ないので準ずる使い方で使用しています。材を直行させて接合するのに適している。
出っ張りの他に気になるのは本体のドリル近くについている丸ゴム!
なぜついているのか不明。細い材を1穴あけるときにこれのせいで若干かしぐ。
ゴムいらないんじゃないかなあ・・・。
出っ張りとゴムなくせば、ドミノが買えない人にはかなりおすすめの機械となります。
精度は問題ありません

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工切削/切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする