TBJ001 ビスケットジョインター TRITON 58284014

ビスケットジョインター

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード58284014品番TBJ001
参考基準価格(税別)¥25,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

頑丈な鋳造アルミニウム製ベース、フェンス、ハウジングを備えたビスケットジョインターは、精度と耐久性に優れています。 様々な家具や棚の丈夫な継ぎ目を作ります。

用途ビスケットでの木材の接ぎ作業のための溝切り作業に。質量(kg)2.65消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])約10300ノコ刃内径(Φmm)22ノコ刃外径(Φmm)100角度調整範囲フェンス:0~90

商品説明動画

290290 tritonビスケットジョインターTBJ001紹介
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58284014
2021-06-04
用途: 家具、棚を作る
建設業・工事業

加工した穴は綺麗にあけれるけど、トライトンやマキタのビスケットを入れても、若干スカスカであまり、精度がよくありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工切削/切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする