曜日別特売
AG821 ラバーレックスストロング ACE GLOVE(エースグローブ) 58285886

AG821 ラバーレックスストロング ACE GLOVE(エースグローブ) 58285886
AG821 ラバーレックスストロング ACE GLOVE(エースグローブ) 58285886
AG821 ラバーレックスストロング ACE GLOVE(エースグローブ) 58285886
AG821 ラバーレックスストロング ACE GLOVE(エースグローブ) 58285886

ラバーレックスストロング

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1双
サイズLL
全長(cm)25
内容量1双注文コード58285886品番AG821
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

10ゲージ厚手の原手採用!
ハードな現場でストロングな耐久性を発揮!!
天然ゴムコーティングにより高いグリップ力が実現。
耐久性と作業性に優れ、荷捌き作業、建築業、解体業などハードな作業に最適。

用途荷捌き作業、建築業、解体業などハードな作業に最適サイズLL全長(cm)25中指長(cm)8.7手のひらまわり(cm)22材質掌部:天然ゴム、甲部:綿・ポリエステルネイビーモクゲージ数10機能耐久性・通気性・防臭入数(双)1材質(すべり止め)天然ゴムアズワン品番65-0304-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58285868
2021-12-21
用途: 機械のメンテナンス時
株式会社テラダ製造業

手にフィットし、作業がはかどります。今後も購入しようと思います。あとはカラーバリエーションを増やしてもらえたら、と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする