曜日別特売
1/8MLYYP07PVC 広角均等扇形ノズル(超低圧仕様) LYYPシリーズ いけうち 58290129

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/8MLYYP07PVC 広角均等扇形ノズル(超低圧仕様) LYYPシリーズ いけうち 58290129
1/8MLYYP07PVC 広角均等扇形ノズル(超低圧仕様) LYYPシリーズ いけうち 58290129

広角均等扇形ノズル(超低圧仕様) LYYPシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
材質PVC
噴出量(L/min)標準圧力時:0.7
内容量1個注文コード58290129品番1/8MLYYP07PVC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

超低液圧力で広角かつ均等な扇形噴霧を発生。
スプレー泡が立たないソフトな打力の小噴量タイプ。
全品禁油処理。

用途散布圧力(MPa)標準:0.015ねじサイズR1/8材質PVC噴出量(L/min)標準圧力時:0.7粒子径(μm)平均:850~1350仕様仕様:7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする