岡崎精工
ロングスクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
刃径(Φmm)
6
3
4
5
6
8
10
12
16
20
14
シャンク径(Φmm)
6
6
8
10
12
16
20
軸径d(Φmm)
6
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
30
15
20
25
30
36
45
50
64
80
56
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58302517
品番
SED2L-060
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
6
シャンク径(Φmm)
6
軸径d(Φmm)
6
刃長(mm)
30
刃長l(mm)
30
全長(mm)
80
材質
超硬合金
刃数
2
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
右30