曜日別特売
SED2L-100 ロングスクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート 岡崎精工 58302535

ロングスクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)10
シャンク径(Φmm)10
軸径d(Φmm)10
刃長(mm)45
内容量1本注文コード58302535品番SED2L-100
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
刃径(Φmm)10シャンク径(Φmm)10軸径d(Φmm)10刃長(mm)45刃長l(mm)45全長(mm)100材質超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)右30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする