曜日別特売
1/4MKKBP160S303 空円錐ノズル(小量噴霧) KKBPシリーズ いけうち 58302844

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/4MKKBP160S303 空円錐ノズル(小量噴霧) KKBPシリーズ いけうち 58302844
1/4MKKBP160S303 空円錐ノズル(小量噴霧) KKBPシリーズ いけうち 58302844

空円錐ノズル(小量噴霧) KKBPシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
噴射角度58(°)(標準圧力時)
噴出量(L/min)標準圧力時:1.6
内容量1個注文コード58302844品番1/4MKKBP160S303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

スプレーパターンが環状の小噴量空円錐ノズル。
異物通過径が大きく、目詰まりしにくい細霧発生ノズル。
部品点数が少なくコンパクトな設計。
ワーラーが取外し可能、メンテナンスが容易。

用途加湿、冷却、散布圧力(MPa)標準:0.3ねじサイズR1/4材質S303(本体)、S316L相当(ワーラー)噴射角度58(°)(標準圧力時)仕様噴量の区分:160噴出量(L/min)標準圧力時:1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする