曜日別特売

HI径違いソケット

(15件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径150×100
内容量1個注文コード58302984品番HIR
参考基準価格(税別)¥8,965販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
呼び径150×100形状ソケット全長(mm)295(±4)タイプHI種類塩ビ管用継手寸法L(mm)295規格JIS K 6743寸法t(mm)13(-0.8)外径(Φmm)186(-2)×130(-1.8)寸法D(Φmm)186(-2)寸法D(mm)186.0(-2.0)寸法D1(Φmm)130(-1.8)梱包数4寸法t1(mm)10(-0.6)公差L(mm)±4サイズ(mm)150×100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38843621
2023-03-03
用途: 給水配管
望 商会

現在は使われない 16mm と言うサイズを 13mm に落とす為に使います 有ると便利、無ければ困る継手です

対象商品 : 38843637
2023-01-19
用途: 水道配管の補修時

単価が安いですが、問題なく安心して使える商品でした。

対象商品 : 38843637
2021-09-07
用途: 水道工事
運輸・通信業

今回、散水管から立水管に変更するのに使いました。
近所のホームセンターに無くてモノタロウを調べたら
翌日発送なので助かりました。ありがとうございます。

1が参考にしています
対象商品 : 38843682
2021-10-05
用途: 配管の修理
不動産業

買い忘れや取り置き不足の際に便利です。ホームセンターのほうが安い場合もありますが、欠品のリスクもあるのでこちらで注文しました。ホームセンターで購入の場合は、値札シールを剥がすのに一苦労しています。

対象商品 : 38843716
2019-07-19
用途: 井戸ポンプ配管に使っています
株式会社ネクストネットワーク

問題なく使用できました。
価格的には安くはありませんが問題なく使用できました。

対象商品 : 38843673
2019-07-01
用途: 工事・作業
有限会社ビージェイ・クリエイティブ

大手メーカーよりも安いので、使用していますが、今のところ何も問題はありませんので、引き続き使用するつもりです。

1が参考にしています
対象商品 : 38843655
2019-05-15
用途: カヌーポロの練習用ゴールを作ります
カヌーリゾートたまよど

当然ですが、まったく問題なし。しっかりした部品です。

対象商品 : 38843673
2017-05-19
用途: ポンプの入れ替えに使いました。
建設業・工事業

家の配管が20ですので ポンプの25サイズに合わせるため使いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする