TSL TSエルボ Aron(アロン化成) 58303009

TSエルボ

(55件のレビュー)
取扱い終了
呼び径75
内容量1個注文コード58303009品番TSL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,328
呼び径75形状エルボ90°厚さ(mm)8タイプTS種類塩ビ管用継手寸法H(mm)120(-1~+5)規格JIS K 6743H1120(-1~+5)寸法t(mm)8外径(Φmm)102(-1.5)寸法D(Φmm)102(-1.5)寸法D(mm)102寸法D1(Φmm)102(-1.5)梱包数15サイズ(mm)75

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58303009TSL34660087TSL75TSL TSエルボ セキスイ 34660087TSエルボセキスイ1個
1,498
欠品中
税込1,648
メーカー違いの相当品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:55
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-12
用途: 散水配管に使用
製造業

庭のテラスにプランターが多数有り、散水用に使用
納品が早く安価で有るので多数使用しました。

対象商品 : 38842833
2024-02-19
用途: 家の補修

早く届きすぐに修繕もでき助かりました。品質価格もOKです。

対象商品 : 38842842
2021-12-08
用途: ハウスの潅水配管
農・林・水産業

対応も速く助かりました、それに値段も低価格で満足しています。

対象商品 : 58303009
2021-04-13
用途: 配管補修用

精度も良く、使用に問題はございません。今後もリピートします。

対象商品 : 38842842
2020-06-08
用途: 配管作業
サービス業

設置後数か月経ちますが問題なく使用できています。
ホームセンターに在庫がない時などは、通販でまとめて買えるので便利ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 38842842
2020-01-13
用途: 塩ビ配管用

塩ビ配管の接続用として購入しました。大変満足しております

1が参考にしています
2019-07-02
用途: 配管
株式会社シニフィエ建設業・工事業

値段的にはホームセンタ価格と遜色ないですが、決め手はシールが剥がれやすいのが最高です。

対象商品 : 38842867
2019-05-02
用途: 農作業全般
農・林・水産業

配管破れの修理用に使用、簡単に配管修復に利用でき満足している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする