岡崎精工
超硬ボールエンドミル 2枚刃・ノンコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
6
1
1.5
2
3
4
5
6
7
8
10
12
16
20
25
シャンク径(Φmm)
6
4
6
8
10
12
16
20
25
ボール半径R(mm)
3
0.5
0.75
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
5
6
8
10
12.5
全長(mm)
80
60
70
80
90
100
110
140
160
180
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58303244
品番
SBD2-060
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
6
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
12
全長(mm)
80
ボール半径R(mm)
3
材質
超硬合金
刃数
2