岡崎精工
超硬ボールエンドミル 2枚刃・ノンコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
16
1
1.5
2
3
4
5
6
7
8
10
12
16
20
25
シャンク径(Φmm)
16
4
6
8
10
12
16
20
25
ボール半径R(mm)
8
0.5
0.75
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
5
6
8
10
12.5
全長(mm)
140
60
70
80
90
100
110
140
160
180
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58303296
品番
SBD2-160
参考基準価格(税別)
¥36,700
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
16
シャンク径(Φmm)
16
刃長(mm)
30
全長(mm)
140
ボール半径R(mm)
8
材質
超硬合金
刃数
2