岡崎精工
ロングボールエンドミル 2枚刃・ノンコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
8
2
3
4
6
8
10
12
16
20
25
シャンク径(Φmm)
8
6
8
10
12
16
20
25
ボール半径R(mm)
4
1
1.5
2
3
4
5
6
8
10
12.5
全長(mm)
125
80
105
125
150
170
210
230
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58303366
品番
SBD2L-080
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
8
シャンク径(Φmm)
8
刃長(mm)
20
全長(mm)
125
ボール半径R(mm)
4
材質
超硬合金
刃数
2
表面処理
ノンコート