岡崎精工
ロングボールエンドミル 2枚刃・ノンコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
20
2
3
4
6
8
10
12
16
20
25
シャンク径(Φmm)
20
6
8
10
12
16
20
25
ボール半径R(mm)
10
1
1.5
2
3
4
5
6
8
10
12.5
全長(mm)
230
80
105
125
150
170
210
230
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58303402
品番
SBD2L-200
参考基準価格(税別)
¥99,000
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
20
シャンク径(Φmm)
20
刃長(mm)
50
全長(mm)
230
ボール半径R(mm)
10
材質
超硬合金
刃数
2
表面処理
ノンコート