曜日別特売
S-FLEX 100A×150L S-FLEX 合成ゴム製防振継手 アトムズ 58304043

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-FLEX 100A×150L S-FLEX 合成ゴム製防振継手 アトムズ 58304043
S-FLEX 100A×150L S-FLEX 合成ゴム製防振継手 アトムズ 58304043
S-FLEX 100A×150L S-FLEX 合成ゴム製防振継手 アトムズ 58304043

S-FLEX 合成ゴム製防振継手

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(A)100
寸法L(mm)150
呼び径(B)4
内容量1個注文コード58304043品番S-FLEX 100A×150L
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

防振性能抜群
EPDM製

用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用呼び径(A)100呼び径(B)4伸縮量(許容変位量)(mm)伸び15/縮み:20使用温度範囲(℃)-10~70最高使用圧力(MPa)1寸法L(mm)150材質フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維種類伸縮管継手適合規格国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品取付ボルトの呼びM16×65L使用流体海水・工業用水・冷却水などJIS規格JIS10K、JISK6353寸法A(Φmm)100寸法G(Φmm)150参考質量(kg)5.6偏心量(許容変位量)(mm)20偏心量(取付時寸法許容値)(mm)5偏角(許容変位量)(°)15偏角(取付時寸法許容値)(°)5伸長(許容変位量)(mm)15圧縮(許容変位量)(mm)20伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
注意
※S-FLEXは給水・給湯・プール水などの流体には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58304086
2023-12-21
用途: ポンプと配管の防振
ブレスト建設業・工事業

丁寧に梱包されていて、予定より早く入荷し助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする