曜日別特売
PF-FLEX 40A PF-FLEX PTFE製防振継手 アトムズ 58304795

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF-FLEX 40A PF-FLEX PTFE製防振継手 アトムズ 58304795
PF-FLEX 40A PF-FLEX PTFE製防振継手 アトムズ 58304795
PF-FLEX 40A PF-FLEX PTFE製防振継手 アトムズ 58304795
PF-FLEX 40A PF-FLEX PTFE製防振継手 アトムズ 58304795
PF-FLEX 40A PF-FLEX PTFE製防振継手 アトムズ 58304795

PF-FLEX PTFE製防振継手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(A)40
内容量1個注文コード58304795品番PF-FLEX 40A
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

クリーンでコンパクトPTFE製で給湯・純水・薬液ラインに最適

用途給水・給湯、薬液、超純水、油、プール水など各種配管の防振用・変位吸収用呼び径(A)40材質FCD450質量(kg)1.8種類伸縮管継手寸法L(mm)50適合規格国土交通省仕様書適合品取付ボルトの呼びM16×35L山数3JIS規格JIS10K寸法A(Φmm)38寸法G(Φmm)73偏心量(許容変位量)(mm)6偏心量(取付時寸法許容値)(mm)3偏角(許容変位量)(°)14偏角(取付時寸法許容値)(°)5伸長(許容変位量)(mm)13圧縮(許容変位量)(mm)13伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)3ストッパーボルト寸法M6×70L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする