曜日別特売
AJ-A 埋高 150A×500L アトムジョイント ゴム可とう伸縮継手 3山100mm偏心用 埋設高圧用 アトムズ 58305468

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AJ-A 埋高 150A×500L アトムジョイント ゴム可とう伸縮継手 3山100mm偏心用 埋設高圧用 アトムズ 58305468
AJ-A 埋高 150A×500L アトムジョイント ゴム可とう伸縮継手 3山100mm偏心用 埋設高圧用 アトムズ 58305468

アトムジョイント ゴム可とう伸縮継手 3山100mm偏心用 埋設高圧用

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送30日以内出荷とは
呼び径(A)150
内容量1個注文コード58305468品番AJ-A 埋高 150A×500L
参考基準価格(税別)¥237,600販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

短い面間で大きな変位を吸収頑丈なボディと柔軟な構造取付施工が簡単

用途軟弱地盤の不等沈下対策構造物と配管の縁切り道路などの横断管路水管橋の前後マンホールの前後配管の伸縮吸収呼び径(A)150材質SS400種類ゴム可とう伸縮継手JIS規格JIS10K塗装溶融亜鉛メッキ+ローバル塗装参考質量(kg)22寸法L500伸長(許容変位量)(mm)40圧縮(許容変位量)(mm)60

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき12,000/税込13,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする