岡崎精工
超硬ロウ付スクエアエンドミル 4枚刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
47
20
22
25
30
32
35
40
45
50
シャンク径(Φmm)
42
20
25
32
42
刃長(mm)
63
32
40
50
63
全長(mm)
160
115
140
150
160
全37種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58306175
品番
BPD4F470
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥54,100
刃径(Φmm)
47
シャンク径(Φmm)
42
刃長(mm)
63
全長(mm)
160
材質
超硬合金
刃数
4