岡崎精工
超硬ロウ付スクエアエンドミル 4枚刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
50
20
22
25
30
32
35
40
45
50
シャンク径(Φmm)
42
20
25
32
42
刃長(mm)
63
32
40
50
63
全長(mm)
160
115
140
150
160
全37種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58306202
品番
BPD4F500
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は58,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥77,300
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
50
シャンク径(Φmm)
42
刃長(mm)
63
全長(mm)
160
材質
超硬合金
刃数
4
表面処理
ノンコート