9672 スーパーフィットマン マルチカラー 天牛(富士手袋工業) 58307157

9672 スーパーフィットマン マルチカラー 天牛(富士手袋工業) 58307157
9672 スーパーフィットマン マルチカラー 天牛(富士手袋工業) 58307157
9672 スーパーフィットマン マルチカラー 天牛(富士手袋工業) 58307157
9672 スーパーフィットマン マルチカラー 天牛(富士手袋工業) 58307157

スーパーフィットマン マルチカラー

商品レビューを投稿する
内容量1双注文コード58307157品番9672
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

天然ゴムコーティング×クリンクル滑り止め加工で物をしっかりつかめる!

用途土木建築、運送宅配、倉庫、引越し、農業、漁業、林業、DIY、一般作業に。サイズL全長(cm)24中指長(cm)8.5手の平幅(cm)10手のひらまわり(cm)20材質ナイロンレッド/ブラック/グレー材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数15機能滑り止め入数(双)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする