岡崎精工
切断用メタルソー(ホモ処理品)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1枚
厚さT(mm)
2
穴径d1(Φmm)
32
刃径D(Φmm)
280
注文コード
58317122
品番
CMS06-P10
参考基準価格(税別)
¥32,100
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さT・穴径d1・刃径D
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
280
穴径d1(Φmm)
32
厚さT(mm)
2
ピンホール(d3×d2×個数)
63×11×4
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
ピッチ(mm)
10
表面処理
ホモ処理
注意
※品番末尾に「P○○」の記載がないものは刃がありません。お客様ご自身で加工が必要となります。