VK-603 バーサクラフト レインボー ツキネコ 58327587

VK-603 バーサクラフト レインボー ツキネコ 58327587
VK-603 バーサクラフト レインボー ツキネコ 58327587

バーサクラフト レインボー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
タフィー
内容量1個注文コード58327587品番VK-603
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
タフィー本体寸法(mm)115×79×20盤面サイズ(mm)89×54乾燥時間加熱15秒以上(アイロン、ドライヤー、エンボスヒーター)( 素材、気候などの条件やインクカラーにより異なります。)エンボス加工紙では可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする