岡崎精工
アルミ用ラフィングエンドミル 3枚刃・ピュアDLCコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
8
6
8
10
12
16
20
シャンク径(Φmm)
8
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
20
15
20
25
30
36
45
全長(mm)
60
50
60
70
75
90
105
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58331463
品番
SRE3D080
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
8
材質
超硬
刃長(mm)
20
刃数
3
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
8
表面処理
OKコート