岡崎精工
SPシリーズ ラフィングエンドミル 4枚刃・OKコート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
5
7
8
9
10
11
12
14
16
18
20
22
25
シャンク径(Φmm)
4
6
8
10
12
16
20
25
刃長(mm)
12
15
20
22
26
30
32
36
40
45
全長(mm)
50
60
70
75
90
105
120
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58332023
品番
SPSRC4A050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,100
シャンク径(Φmm)
4
刃長(mm)
12
刃数
4
全長(mm)
50
材質
超硬
刃径(Φmm)
5
表面処理
OKコート
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58332023
SPSRC4A050
42885046
SPSRC4A050
SPラフィングエンドミル OKコート
岡崎精工
1個
¥
5,398
税込
¥
5,938
注文コードが変更になりました