岡崎精工
超硬チャッキングリーマ(S軸)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
刃径D(Φmm)
26
26
26
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26.5
27
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
27.5
28
28.5
29
29.5
30
全長L(mm)
230
165
170
180
185
195
205
215
230
240
刃長l1(mm)
41
36
37
41
46
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58332434
品番
BCCR-260
参考基準価格(税別)
¥38,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
シャンク
ストレートシャンク
材質
先ムクTOP SOLID
刃数
10
刃形
ストレート
全長L(mm)
230
柄径(Φmm)
d:25、a:1.5
コーティング
ノンコート
刃径D(Φmm)
26
刃長l1(mm)
41
首下長l2(mm)
160