岡崎精工
ロングボールエンドミル 2枚刃・OKハードコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
4
2
3
4
6
8
10
12
16
20
25
シャンク径(Φmm)
6
6
8
10
12
16
20
25
ボール半径R(mm)
2
1
1.5
2
3
4
5
6
8
10
12.5
全長(mm)
80
80
105
125
150
170
210
230
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58339407
品番
SBD2LH040
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
4
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
4
全長(mm)
80
ボール半径R(mm)
2
材質
超硬合金
刃数
2