岡崎精工
ロングボールエンドミル 2枚刃・OKハードコート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
10
2
3
4
6
8
10
12
16
20
25
シャンク径(Φmm)
10
6
8
10
12
16
20
25
ボール半径R(mm)
5
1
1.5
2
3
4
5
6
8
10
12.5
全長(mm)
150
80
105
125
150
170
210
230
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58339434
品番
SBD2LH100
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
10
シャンク径(Φmm)
10
刃長(mm)
25
全長(mm)
150
ボール半径R(mm)
5
材質
超硬合金
刃数
2