岡崎精工
超硬ヘリカルリーマ(S軸)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
刃径D(Φmm)
21.5
21.5
21.5
20.5
21
22
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
全長L(mm)
215
165
170
180
185
195
205
215
230
240
刃長l1(mm)
41
36
37
41
46
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58341701
品番
BCHR-215
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は22,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥29,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
シャンク
ストレートシャンク
材質
先ムクTOP SOLID
刃数
6
刃形
ヘリカル刃
全長L(mm)
215
柄径(Φmm)
d:20、a:1.5
コーティング
ノンコート
刃径D(Φmm)
21.5
刃長l1(mm)
41
首下長l2(mm)
150