曜日別特売

超硬ヘリカルリーマ(S軸)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
刃径D(Φmm)26.5
26.5
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
27
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
27.5
28
28.5
29
29.5
30
全長L(mm)230
刃長l1(mm)41
内容量1本注文コード58341805品番BCHR-265
参考基準価格(税別)¥43,600販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
シャンクストレートシャンク材質先ムクTOP SOLID刃数6刃形ヘリカル刃全長L(mm)230柄径(Φmm)d:25、a:1.5コーティングノンコート刃径D(Φmm)26.5刃長l1(mm)41首下長l2(mm)160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする