※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
軒下用LEDダウンライト 100形Φ100拡散黒 調光
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色温度(K)
4000
3000
5000
3500
4000
光源色
白色
電球色
昼白色
温白色
白色
光束(Lm)
720
690
725
710
720
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58343837
品番
XNW1031BWLJ9
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光束(Lm)
720
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
7.6
エネルギー消費効率(Lm/W)
94.7
材質
【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)
仕様
天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
85
質量(kg)
0.9
色温度(K)
4000
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
子品番
【本体】NDW27306B【電源ユニット】NNK10015N LJ9
トランス
LED内蔵 電源ユニット内蔵
光源色
白色
注意
※販売は国内流通内に限ります※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。※直下近接限度30cm※断熱施工仕様ではありません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。