XNW2031WVLJ9 軒下用LEDダウンライト 200形Φ100拡散 調光 Panasonic(パナソニック) 58344844

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軒下用LEDダウンライト 200形Φ100拡散 調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色温度(K)3500
光源色温白色
光束(Lm)1510
内容量1台注文コード58344844品番XNW2031WVLJ9
参考基準価格(税別)¥55,400販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
グリーン購入法適合光源色温白色グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光束(Lm)1510電圧(V)100~242消費電力(W)15.5エネルギー消費効率(Lm/W)97.4材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)85質量(kg)0.9色温度(K)3500光源寿命40000時間(光束維持率85%)子品番【本体】NDW27307W【電源ユニット】NNK20015N LJ9トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE
注意
※販売は国内流通内に限ります※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。※直下近接限度30cm※断熱施工仕様ではありません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする