曜日別特売
XNW2530BWLE9 軒下用LEDダウンライト 250形Φ100広角黒 非調光 Panasonic(パナソニック) 58345018

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軒下用LEDダウンライト 250形Φ100広角黒 非調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色温度(K)4000
光源色白色
光束(Lm)1660
内容量1台注文コード58345018品番XNW2530BWLE9
参考基準価格(税別)¥56,900販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様天井埋込型Ra85埋込型広角タイプ天井面取付専用防雨型材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)質量(kg)0.9電圧(V)100~242消費電力(W)19.3グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)86光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1660トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)85子品番【本体】NDW27301B【電源ユニット】NNK25015N LE9
注意
※販売は国内流通内に限ります※調光はできません。※直下近接限度30cm※断熱施工仕様ではありません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする