※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
軒下用LEDダウンライト 750形Φ250広角 調光
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
色温度(K)
4000
3000
5000
3500
4000
光源色
白色
電球色
昼白色
温白色
白色
光束(Lm)
7175
6805
7235
7120
7175
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58345544
品番
XNW7590WWLZ9
参考基準価格(税別)
¥105,700
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
光源色
白色
光束(Lm)
7175
エネルギー消費効率(Lm/W)
121.4
色温度(K)
4000
子品番
【本体】NDW86931W【電源ユニット】NNK75015N LZ9
仕様
天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE
材質
【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】アルミ(銀色鏡面仕上)【パネル】ガラス(透明)
質量(kg)
2.7
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
59.1
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源寿命
60000時間(光束維持率80%)
トランス
LED内蔵 電源ユニット内蔵
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
250
埋込高(mm)
168
エコロジー商品
省エネ・長寿命
注意
※販売は国内流通内に限ります※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。※直下近接限度30cm※断熱施工仕様ではありません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。