※サンプル画像(画像は100形電源ユニットとの組み合わせ)
Panasonic(パナソニック)
天井埋込型ダウンライト 中角タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色温度(K)
4000
4000
3500
3000
2700
光源色
白色
白色
温白色
電球色
光束(Lm)
650
650
645
625
600
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58345569
品番
NYY12021
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
仕様
天井埋込型Ra85【適合電源ユニット】NTS95100 LJ9(別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別
材質
【反射板】アルミ(銀色鏡面仕上)【パネル】アクリル(透明)【枠】アルミダイカスト(スノーホワイトつや消し仕上)
質量(kg)
0.6
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
12.5
グレード
(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
色温度(K)
4000
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
52
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)
650
トランス
LED内蔵 電源ユニット別売
埋込穴(Φmm)
75
埋込高(mm)
143
注意
※販売は国内流通内に限ります※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。※直下近接限度30cm※断熱施工仕様ではありません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。