曜日別特売
NYY12023 天井埋込型ダウンライト 中角タイプ Panasonic(パナソニック) 58345587

※サンプル画像(画像は100形電源ユニットとの組み合わせ)

天井埋込型ダウンライト 中角タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色温度(K)3000
光源色電球色
光束(Lm)625
内容量1台注文コード58345587品番NYY12023
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様天井埋込型Ra85【適合電源ユニット】NTS95100 LJ9(別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別材質【反射板】アルミ(銀色鏡面仕上)【パネル】アクリル(透明)【枠】アルミダイカスト(スノーホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.6電圧(V)100~242消費電力(W)12.5グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)50光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)625トランスLED内蔵 電源ユニット別売埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)143
注意
※販売は国内流通内に限ります※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。※直下近接限度30cm※断熱施工仕様ではありません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする