曜日別特売

超硬ショートヘリカルリーマ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
刃径D(Φmm)4.1
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12
全長L(mm)70
刃長l(mm)25
内容量1本注文コード58346197品番CHRS-041
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
シャンクストレートシャンク材質超硬刃数4刃形ヘリカル刃全長L(mm)70柄径(Φmm)d:4.5コーティングノンコート刃径D(Φmm)4.1刃長l(mm)25食付長さ(mm)a:0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする